曜日別特売

MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒

MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。
充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。
MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。
熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。

用途
一般産業機械、搬送機械の各種部品
車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等
長さ(mm)500材質MCナイロンタイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0内容量1個
全18種類を絞り込む
外径(Φmm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38802154MC602ST-50-500-50
9,2607,398
7,398
8,138(税込)
欠品中
返品不可
38802163MC602ST-55-500-55
11,8009,598
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802172MC602ST-60-500-60
13,47010,980
10,980
12,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月上旬
38802181MC602ST-65-500-65
16,00012,980
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
38802197MC602ST-70-500-70
18,06015,980
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
38802206MC602ST-75-500-75
21,33018,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802215MC602ST-80-500-80
23,81019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802224MC602ST-90-500-90
30,36022,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802233MC602ST-100-500-100
36,77029,980
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802242MC602ST-110-500-110
43,98037,980
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802251MC602ST-120-500-120
52,76042,980
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802267MC602ST-130-500-130
61,56049,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802276MC602ST-140-500-140
71,12057,980
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802285MC602ST-150-500-150
79,15063,980
63,980
70,378(税込)
欠品中
返品不可
38802294MC602ST-160-500-160
90,77068,980
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802303MC602ST-180-500-180
115,44088,980
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802312MC602ST-200-500-200
141,370119,800
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
15911388MC602ST-60-500【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)60
13,47010,980
7,098
アウトレット
7,808(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2694:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする