MC501CD R2(導電グレード) 丸棒

MC501CD R2(導電グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設

黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR2内容量1個
全28種類を絞り込む
外径(Φmm)
長さ(mm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38802452MC501CDR2-10-1000101000
4,780
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802477MC501CDR2-15-1000151000
8,220
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802495MC501CDR2-20-1000201000
12,490
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
38802513MC501CDR2-25-1000251000
18,730
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802531MC501CDR2-30-1000301000
24,970
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802556MC501CDR2-35-1000351000
31,700
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802574MC501CDR2-40-1000401000
34,630
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802592MC501CDR2-45-1000451000
39,160
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802617MC501CDR2-50-1000501000
42,470
34,980
38,478(税込)
68日以内出荷
返品不可
38802626MC501CDR2-60-20060200
11,870
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802635MC501CDR2-70-20070200
14,910
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802644MC501CDR2-80-20080200
19,850
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802653MC501CDR2-90-20090200
24,830
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802662MC501CDR2-100-200100200
30,640
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802671MC501CDR2-110-200110200
37,090
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802687MC501CDR2-120-200120200
43,540
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802696MC501CDR2-130-200130200
51,590
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802714MC501CDR2-150-200150200
67,720
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802443MC501CDR2-10-50010500
1,880
取扱い終了
返品不可
38802461MC501CDR2-15-50015500
3,250
取扱い終了
返品不可
38802486MC501CDR2-20-50020500
4,930
取扱い終了
返品不可
38802504MC501CDR2-25-50025500
7,410
取扱い終了
返品不可
38802522MC501CDR2-30-50030500
9,870
取扱い終了
返品不可
38802547MC501CDR2-35-50035500
12,520
取扱い終了
返品不可
38802565MC501CDR2-40-50040500
13,690
取扱い終了
返品不可
38802583MC501CDR2-45-50045500
15,470
取扱い終了
返品不可
38802601MC501CDR2-50-50050500
16,790
取扱い終了
返品不可
38802705MC501CDR2-140-200140200
47,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2611:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする