曜日別特売

MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒

MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの

黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR6規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)105~107長さ公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38802845MC501CDR6-10-50010500
1,270
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
38802854MC501CDR6-10-1000101000
2,510
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
38802863MC501CDR6-15-50015500
2,580
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802872MC501CDR6-15-1000151000
5,150
3,998
4,398(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
38802881MC501CDR6-20-50020500
3,190
2,598
2,858(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
38802897MC501CDR6-20-1000201000
6,380
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
38802906MC501CDR6-25-50025500
4,940
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802915MC501CDR6-25-1000251000
10,080
7,998
8,798(税込)
65日以内出荷
返品不可
38802924MC501CDR6-30-50030500
7,250
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802933MC501CDR6-30-1000301000
14,490
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802942MC501CDR6-35-50035500
8,270
6,398
7,038(税込)
65日以内出荷
返品不可
38802951MC501CDR6-35-1000351000
16,370
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802967MC501CDR6-40-50040500
8,860
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802976MC501CDR6-40-1000401000
17,760
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802985MC501CDR6-45-50045500
9,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38802994MC501CDR6-45-1000451000
18,150
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803003MC501CDR6-50-50050500
9,190
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803012MC501CDR6-50-1000501000
18,350
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2616:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする