MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 板

MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体接

幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロン黒色タイプMC501CDR9規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)106~109長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38803021MC501CDR9-10-600-120010
85,860
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803037MC501CDR9-12-600-120012
103,040
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803046MC501CDR9-15-600-120015
128,820
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803055MC501CDR9-20-600-120020
166,330
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803064MC501CDR9-25-600-120025
207,880
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする