曜日別特売

MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒

MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体接

長さ(mm)200黒色材質MCナイロンタイプMC501CDR9長さ公差(mm)+1.0~+15.0内容量1個
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38803073MC501CDR9-60-20060
5,820
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803082MC501CDR9-70-20070
7,930
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803091MC501CDR9-80-20080
10,340
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803107MC501CDR9-90-20090
13,090
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803116MC501CDR9-100-200100
16,160
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803125MC501CDR9-110-200110
19,550
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803134MC501CDR9-120-200120
23,270
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803143MC501CDR9-130-200130
21,580
取扱い終了
返品不可
38803152MC501CDR9-140-200140
25,030
取扱い終了
返品不可
38803161MC501CDR9-150-200150
28,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2567:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする