ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)

ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。
内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。

材質(ナイロン)MC901内容量1個
全44種類を絞り込む
外径(Φmm)
44種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
肉厚(mm)
芯径(mm)
長さ(mm)
材質(芯金)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38803852MC9-FC40-20-10540(ナイロン)10.020105FC25
16,160
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803861MC9-FC50-25-10550(ナイロン)12.525105FC25
17,110
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803877MC9-FC55-30-10555(ナイロン)12.530105FC25
17,420
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803895MC9-FC65-40-10565(ナイロン)12.540105FC25
18,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803913MC9-FC80-45-10580(ナイロン)17.545105FC25
23,890
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803931MC9-FC90-50-10590(ナイロン)20.050105FC25
26,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803956MC9-FC100-55-105100(ナイロン)22.555105FC25
29,140
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
38803974MC9-FC110-60-105110(ナイロン)25.060105FC25
35,990
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803983MC9-FC120-70-105120(ナイロン)25.070105FC25
40,020
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803992MC9-FC130-80-105130(ナイロン)25.080105FC25
44,370
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804001MC9-FC150-90-105150(ナイロン)30.090105FC25
54,590
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804017MC9-FC180-110-105180(ナイロン)35.0110105FC25
77,020
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804026MC9-FC200-120-105200(ナイロン)40.0120105FC25
90,370
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804035MC9-SC40-20-10540(ナイロン)10.020105S25C
14,560
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804044MC9-SC50-25-10550(ナイロン)12.525105S25C
15,420
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804053MC9-SC55-30-10555(ナイロン)12.530105S25C
15,710
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804062MC9-SC65-40-10565(ナイロン)12.540105S25C
16,630
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804071MC9-SC80-45-10580(ナイロン)17.545105S25C
21,530
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804087MC9-SC90-50-10590(ナイロン)20.050105S25C
23,830
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804096MC9-SC100-55-105100(ナイロン)22.555105S25C
26,690
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804105MC9-SC110-60-105110(ナイロン)25.060105S25C
32,890
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月上旬
38804114MC9-SC120-70-105120(ナイロン)25.070105S25C
36,660
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804123MC9-SC130-80-105130(ナイロン)25.080105S25C
40,620
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804132MC9-SC150-90-105150(ナイロン)30.090105S25C
50,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
38804141MC9-SC180-110-105180(ナイロン)35.0110105S25C
70,560
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804157MC9-SC200-120-105200(ナイロン)40.0120105S25C
82,760
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804184MC9-SUS55-30-10555(ナイロン)12.530105SUS303
36,560
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804193MC9-SUS65-40-10565(ナイロン)12.540105SUS303
44,720
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804202MC9-SUS80-45-10580(ナイロン)17.545105SUS303
57,850
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804211MC9-SUS90-50-10590(ナイロン)20.050105SUS303
72,670
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804227MC9-SUS100-55-105100(ナイロン)22.555105SUS303
79,980
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804236MC9-SUS110-60-105110(ナイロン)25.060105SUS303
92,080
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804245MC9-SUS120-70-105120(ナイロン)25.070105SUS303
108,500
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804254MC9-SUS130-80-105130(ナイロン)25.080105SUS303
133,680
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38804263MC9-SUS150-90-105150(ナイロン)30.090105SUS303
164,550
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38803886MC9-FC55-30-20055(ナイロン)12.530200FC25
19,280
取扱い終了
返品不可
38803904MC9-FC65-40-20065(ナイロン)12.540200FC25
20,430
取扱い終了
返品不可
38803922MC9-FC80-45-20080(ナイロン)17.545200FC25
26,400
取扱い終了
返品不可
38803947MC9-FC90-50-20090(ナイロン)20.050200FC25
29,230
取扱い終了
返品不可
38803965MC9-FC100-55-200100(ナイロン)22.555200FC25
32,200
取扱い終了
返品不可
38804166MC9-SUS40-20-10540(ナイロン)10.020105SUS303
17,300
取扱い終了
返品不可
38804175MC9-SUS50-25-10550(ナイロン)12.525105SUS303
18,330
取扱い終了
返品不可
38804272MC9-SUS180-110-105180(ナイロン)35.0110105SUS303
141,140
取扱い終了
返品不可
38804281MC9-SUS200-120-105200(ナイロン)40.0120105SUS303
165,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1986:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

MCナイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする