POM-NC パイプ

POM-NC パイプ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
(5件のレビュー)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。

用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。長さ(mm)1000材質ポリペンコアセタール白色タイプPOM-NC規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0内容量1個
全14種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
内径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38806747POM-NC30-20-10002030-2.5~0
4,130
3,298
3,628(税込)
当日出荷
38806756POM-NC40-30-10003040-2.5~0
7,380
5,698
6,268(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
38806765POM-NC50-30-10003050-2.5~0
11,530
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
38806774POM-NC50-40-10004050-2.5~0
10,960
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
38806783POM-NC60-40-10004060-3.0~0
16,530
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38806792POM-NC60-50-10005060-3.0~0
15,710
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
38806801POM-NC70-50-10005070-4.0~0
22,540
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
38806817POM-NC80-60-10006080-4.0~0
29,430
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38806826POM-NC90-70-10007090-5.0~0
37,170
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38806835POM-NC100-80-100080100-5.0~0
45,920
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
38806844POM-NC125-100-1000100125-7.0~0
77,460
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38806853POM-NC150-100-1000100150-7.0~0
103,060
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38806862POM-NC200-150-1000150200-11.0~0
188,730
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38806871POM-NC250-200-1000200250-11.0~0
200,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38806747
2023-06-19
用途: 様々な物の長さ合わせに使用しています。
スピードショップイトウ

加工もしやすく、それでいて丈夫なためアイデア次第でどのような場所へも使用できるため重宝しています。

対象商品 : 38806765
2018-09-26
用途: 機械部品作製
製造業

穴あけや外径の削り込みといった加工がしやすいので、定期的に購入しています。資材として手に入り易いのも高評価です。

対象商品 : 38806756
2018-05-24
用途: 工具入れ

内径が28ミリで思ったより小さかった。残念・・・。

1が参考にしています
対象商品 : 38806747
2018-01-22
用途: 機械の送りローラ
製造業

規格の内寸法は20ミリと明記されていたが実祭には19ミリ20ミリのパイプは入らなく 在庫品となってしまった ( 少し切断 )もう少し正確な寸法明記してほしい

6が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 38806765
2018-01-19
用途: ローラーとして使うために購入した
樋口製作所

パイプの中にシャフトを通しローラーとして使う予定でしたが、届いた商品の外径は良かったが、内径が27~30φと楕円のため、準備していた、シャフトが使えなかった。誤差が、これ程大きいのは、但し書きしておいてほしかった。結果使い物にならなかった。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
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
2014:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする