曜日別特売

POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板

POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。
基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。

材質ポリペンコアセタール規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+20.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全29種類を絞り込む
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
29種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38806887POM-NCHY10-600-1200106001200白色POM-NCHY
59,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38806896POM-NCHY10-1000-10001010001000白色POM-NCHY
82,680
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38806905POM-NCHY12-600-1200126001200白色POM-NCHY
71,530
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38806914POM-NCHY12-1000-10001210001000白色POM-NCHY
99,130
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38806923POM-NCHY15-600-1200156001200白色POM-NCHY
89,670
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38806932POM-NCHY15-1000-10001510001000白色POM-NCHY
125,100
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38806941POM-NCHY20-600-1200206001200白色POM-NCHY
119,590
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38806957POM-NCHY20-1000-10002010001000白色POM-NCHY
166,110
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38806966POM-NCHY25-600-1200256001200白色POM-NCHY
149,560
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38806975POM-NCHY25-1000-10002510001000白色POM-NCHY
207,780
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38806984POM-NCHY30-600-1200306001200白色POM-NCHY
179,720
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38806993POM-NCHY30-1000-10003010001000白色POM-NCHY
249,230
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807002POM-NCHY35-600-1200356001200白色POM-NCHY
209,330
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807011POM-NCHY35-1000-10003510001000白色POM-NCHY
291,210
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807027POM-NCHY40-600-1200406001200白色POM-NCHY
239,750
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807036POM-NCHY40-1000-10004010001000白色POM-NCHY
341,270
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807045POM-NCHY50-600-1200506001200白色POM-NCHY
299,890
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807054POM-NCHY50-1000-10005010001000白色POM-NCHY
416,170
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807063POM-NCHY60-600-1200606001200白色POM-NCHY
359,580
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807072POM-NCHY70-600-1200706001200白色POM-NCHY
419,730
269,800
296,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807081POM-BCHY10-600-1200106001200黒色POM-BCHY
65,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38807097POM-BCHY12-600-1200126001200黒色POM-BCHY
78,690
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38807106POM-BCHY15-600-1200156001200黒色POM-BCHY
98,630
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38807115POM-BCHY20-600-1200206001200黒色POM-BCHY
131,560
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807124POM-BCHY25-600-1200256001200黒色POM-BCHY
164,480
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807133POM-BCHY30-600-1200306001200黒色POM-BCHY
197,670
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807142POM-BCHY35-600-1200356001200黒色POM-BCHY
230,250
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807151POM-BCHY40-600-1200406001200黒色POM-BCHY
263,700
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38807167POM-BCHY50-600-1200506001200黒色POM-BCHY
329,840
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2378:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリアセタール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする