三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
ダイバー1000 ポリエチレン板 ( U-PE100 ナチュラルグレード板 )
ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。
材質
ポリエチレン
色
白色
タイプ
U-PE100
長さ公差(mm)
0~+30.0
幅公差(mm)
0~+30.0
内容量
1個
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
38808025
U-PE100-8-1000-2000
8
1000
2000
¥
58,030
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月31日まで
38808043
U-PE100-10-1000-2000
10
1000
2000
¥
67,300
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月31日まで
38808061
U-PE100-12-1000-2000
12
1000
2000
¥
78,510
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月31日まで
38808086
U-PE100-15-1000-2000
15
1000
2000
¥
99,200
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月31日まで
38808104
U-PE100-20-1000-2000
20
1000
2000
¥
130,210
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月31日まで
38808122
U-PE100-25-1000-2000
25
1000
2000
¥
162,760
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月31日まで
38808147
U-PE100-30-1000-2000
30
1000
2000
¥
195,320
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026年
03月31日まで
38808183
U-PE100-40-1000-2000
40
1000
2000
¥
260,420
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38808226
U-PE100-50-1000-2000
50
1000
2000
¥
325,530
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38808332
U-PE100-110-600-1000
110
600
1000
¥
271,780
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38808341
U-PE100-120-600-1000
120
600
1000
¥
296,290
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38808357
U-PE100-130-600-1000
130
600
1000
¥
320,120
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38808366
U-PE100-140-600-1000
140
600
1000
¥
345,750
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38808375
U-PE100-150-600-1000
150
600
1000
¥
370,670
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
38807964
U-PE100-2-990-1970
2
990
1970
¥
20,630
取扱い終了
返品不可
-
38807973
U-PE100-3-990-1970
3
990
1970
¥
27,470
取扱い終了
返品不可
-
38807982
U-PE100-4-990-1970
4
990
1970
¥
35,770
取扱い終了
返品不可
-
38807991
U-PE100-5-990-1970
5
990
1970
¥
45,790
取扱い終了
返品不可
-
38808007
U-PE100-6-990-1970
6
990
1970
¥
54,950
取扱い終了
返品不可
-
38808016
U-PE100-8-990-1000
8
990
1000
¥
27,760
取扱い終了
返品不可
-
38808034
U-PE100-10-990-1000
10
990
1000
¥
32,200
取扱い終了
返品不可
-
38808052
U-PE100-12-990-1000
12
990
1000
¥
37,560
取扱い終了
返品不可
-
38808077
U-PE100-15-990-1000
15
990
1000
¥
45,090
取扱い終了
返品不可
-
38808095
U-PE100-20-990-1000
20
990
1000
¥
59,180
取扱い終了
返品不可
-
38808113
U-PE100-25-990-1000
25
990
1000
¥
73,980
取扱い終了
返品不可
-
38808131
U-PE100-30-990-1000
30
990
1000
¥
88,780
取扱い終了
返品不可
-
38808156
U-PE100-35-990-1000
35
990
1000
¥
103,580
取扱い終了
返品不可
-
38808165
U-PE100-35-1000-2000
35
1000
2000
¥
207,150
取扱い終了
返品不可
-
38808174
U-PE100-40-990-1000
40
990
1000
¥
118,370
取扱い終了
返品不可
-
38808192
U-PE100-45-990-1000
45
990
1000
¥
133,170
取扱い終了
返品不可
-
38808201
U-PE100-45-1000-2000
45
1000
2000
¥
266,330
取扱い終了
返品不可
-
38808217
U-PE100-50-990-1000
50
990
1000
¥
147,970
取扱い終了
返品不可
-
38808235
U-PE100-55-990-1000
55
990
1000
¥
163,050
取扱い終了
返品不可
-
38808244
U-PE100-55-1000-2000
55
1000
2000
¥
326,090
取扱い終了
返品不可
-
38808253
U-PE100-60-1000-1200
60
1000
1200
¥
226,370
取扱い終了
返品不可
-
38808262
U-PE100-65-1000-1200
65
1000
1200
¥
245,230
取扱い終了
返品不可
-
38808271
U-PE100-70-1000-1200
70
1000
1200
¥
264,120
取扱い終了
返品不可
-
38808287
U-PE100-75-1000-1200
75
1000
1200
¥
282,990
取扱い終了
返品不可
-
38808296
U-PE100-80-1000-1200
80
1000
1200
¥
301,920
取扱い終了
返品不可
-
38808305
U-PE100-85-1000-1200
85
1000
1200
¥
320,790
取扱い終了
返品不可
-
38808314
U-PE100-90-600-1000
90
600
1000
¥
169,850
取扱い終了
返品不可
-
38808323
U-PE100-100-600-1000
100
600
1000
¥
188,740
取扱い終了
返品不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長