U-PE300(耐摩耗性・導電グレード) 板

U-PE300(耐摩耗性・導電グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。

材質ポリエチレン黒色タイプU-PE300長さ公差(mm)0~+30.0厚さ公差(mm)+0.4以上幅公差(mm)0~+30.0内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38808384U-PE300-8-1000-2000810002000
58,570
取扱い終了
返品不可
38808393U-PE300-10-1000-20001010002000
69,550
取扱い終了
返品不可
38808402U-PE300-12-1000-20001210002000
81,030
取扱い終了
返品不可
38808411U-PE300-15-1000-20001510002000
97,610
取扱い終了
返品不可
38808427U-PE300-20-1000-20002010002000
126,090
取扱い終了
返品不可
38808436U-PE300-25-1000-20002510002000
157,620
取扱い終了
返品不可
38808445U-PE300-30-990-1000309901000
94,560
取扱い終了
返品不可
38808454U-PE300-30-1000-20003010002000
189,140
取扱い終了
返品不可
38808463U-PE300-40-990-1000409901000
126,090
取扱い終了
返品不可
38808472U-PE300-40-1000-20004010002000
252,170
取扱い終了
返品不可
38808481U-PE300-50-990-1000509901000
155,950
取扱い終了
返品不可
38808497U-PE300-50-1000-20005010002000
311,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする