U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒

U-PE100(ナチュラルグレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ポリペンコU-PEは、耐摩耗性食品衛生性経済性を備えた超高分子ポリエチレン(UHMWPE)素材です。
非常に低い吸水性。
食品衛生性。
ポリペンコU-PEは、指定可燃物に属します。

長さ(mm)1000白色材質ポリエチレンタイプU-PE100規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1013長さ公差(mm)0~+30.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全27種類を絞り込む
外径(Φmm)
27種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38808506U-PE100-10-100010
980
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808515U-PE100-15-100015
1,040
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
38808524U-PE100-20-100020
1,760
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
38808533U-PE100-25-100025
2,030
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808542U-PE100-30-100030
2,930
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808551U-PE100-35-100035
4,010
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808567U-PE100-40-100040
5,200
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808576U-PE100-45-100045
6,440
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808585U-PE100-50-100050
7,960
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808594U-PE100-55-100055
9,300
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808603U-PE100-60-100060
11,060
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808612U-PE100-65-100065
12,990
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808621U-PE100-70-100070
14,510
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808637U-PE100-75-100075
16,660
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808646U-PE100-80-100080
18,290
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808655U-PE100-85-100085
20,660
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808664U-PE100-90-100090
23,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808673U-PE100-100-1000100
28,630
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808682U-PE100-110-1000110
34,900
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808691U-PE100-120-1000120
41,530
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808707U-PE100-130-1000130
48,730
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808716U-PE100-140-1000140
56,490
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808725U-PE100-150-1000150
64,850
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808734U-PE100-160-1000160
80,410
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808743U-PE100-180-1000180
101,770
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808752U-PE100-200-1000200
125,640
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808761U-PE100-250-1000250
241,730
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
1473:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする