曜日別特売

PET100(ナチュラルグレード) 板

PET100(ナチュラルグレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。

幅(mm)610長さ(mm)1000材質ポリエチレン白色タイプPET100規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合表面抵抗値(Ω)1012長さ公差(mm)0~+30.0幅公差(mm)0~+30.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38808865PET100-8-610-10008
32,180
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808874PET100-10-610-100010
40,680
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808883PET100-12-610-100012
48,250
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808892PET100-15-610-100015
60,070
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808901PET100-20-610-100020
80,410
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38808917PET100-25-610-100025
100,270
88,980
97,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38808926PET100-30-610-100030
120,150
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38808935PET100-35-610-100035
140,450
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38808944PET100-40-610-100040
160,350
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38808953PET100-45-610-100045
180,680
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38808962PET100-50-610-100050
200,550
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38808971PET100-60-610-100060
240,750
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38808987PET100-70-610-100070
280,960
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38808996PET100-80-610-100080
320,690
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38809005PET100-100-610-1000100
401,100
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2340:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする