曜日別特売

PET200(摺動グレード) 丸棒

PET200(摺動グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。
海外では多くの実績を持つ素材です。
高い耐電圧性
優れた寸法安定性
食品衛生性
アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。
ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。

長さ(mm)1000明灰色材質ポリエチレンタイプPET200長さ公差(mm)0~+30.0内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38809346PET200-20-100020
3,040
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
38809355PET200-25-100025
4,740
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38809364PET200-30-100030
6,810
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
38809373PET200-36-100036
9,810
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38809382PET200-40-100040
12,110
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38809391PET200-45-100045
15,320
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38809407PET200-50-100050
18,910
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38809416PET200-60-100060
27,240
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38809425PET200-70-100070
37,020
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38809434PET200-80-100080
48,340
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38809443PET200-90-100090
61,240
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38809452PET200-100-1000100
75,550
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38809337PET200-10-100010
700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1903:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする