PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 板

PK450CA(カーボン繊維強化グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ポリペンコPEEKは、ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
30%カーボン繊維強化グレードで、PK-45

材質ポリエーテルエーテルケトン樹脂(PEEK)黒色タイプPK450CA幅公差(mm)0~+25.0内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38811701PK450CA-10-525-1000105251000
1,104,180
779,800
857,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38811692PK450CA-10-525-50010525500
478,000
取扱い終了
返品不可
38811717PK450CA-16-305-50016305500
407,000
取扱い終了
返品不可
38811726PK450CA-16-305-1000163051000
814,000
取扱い終了
返品不可
38811735PK450CA-16-610-50016610500
814,000
取扱い終了
返品不可
38811744PK450CA-16-610-1000166101000
1,628,000
取扱い終了
返品不可
38811753PK450CA-20-305-50020305500
497,000
取扱い終了
返品不可
38811762PK450CA-20-305-1000203051000
994,000
取扱い終了
返品不可
38811771PK450CA-20-610-50020610500
994,000
取扱い終了
返品不可
38811787PK450CA-20-610-1000206101000
1,988,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

PEEK」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする