UL1000(ナチュラルグレード) 板

UL1000(ナチュラルグレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸

材質ポリエーテルイミド(PEI)こはく色タイプUL1000内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38812076UL1000-6-600-120066001200
191,180
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812112UL1000-9-600-120096001200
290,400
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812121U1000PEI-12-300-30012300300
47,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812155UL1000-12-600-1200126001200
382,360
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812164UL1000-19-300-30019300300
72,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812191UL1000-19-600-1200196001200
578,870
449,800
494,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812207UL1000-25-300-30025300300
95,590
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812234UL1000-25-600-1200256001200
764,720
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38812277UL1000-38-600-1200386001200
1,166,440
889,800
978,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38812313UL1000-50-600-1200506001200
1,534,280
1,298,000
1,427,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38812051UL1000-6-300-6006300600
39,500
取扱い終了
返品不可
38812067UL1000-6-300-120063001200
95,590
取扱い終了
返品不可
38812085UL1000-9-300-3009300300
36,300
取扱い終了
返品不可
38812094UL1000-9-300-6009300600
60,000
取扱い終了
返品不可
38812103UL1000-9-300-120093001200
145,200
取扱い終了
返品不可
38812137UL1000-12-300-60012300600
79,000
取扱い終了
返品不可
38812146UL1000-12-300-1200123001200
191,180
取扱い終了
返品不可
38812173UL1000-19-300-60019300600
119,600
取扱い終了
返品不可
38812182UL1000-19-300-1200193001200
289,440
取扱い終了
返品不可
38812216UL1000-25-300-60025300600
158,000
取扱い終了
返品不可
38812225UL1000-25-300-1200253001200
382,360
取扱い終了
返品不可
38812243UL1000-38-300-30038300300
120,500
取扱い終了
返品不可
38812252UL1000-38-300-60038300600
241,000
取扱い終了
返品不可
38812261UL1000-38-300-1200383001200
482,000
取扱い終了
返品不可
38812286UL1000-50-300-30050300300
158,500
取扱い終了
返品不可
38812295UL1000-50-300-60050300600
317,000
取扱い終了
返品不可
38812304UL1000-50-300-1200503001200
634,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2944:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする