曜日別特売

UL1000(ナチュラルグレード) シート

UL1000(ナチュラルグレード) シート - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸

幅(mm)300長さ(mm)1200材質ポリエーテルイミド(PEI)こはく色タイプUL1000規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):確認中表面抵抗値(Ω)1012RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38812322UL1000-0.8-300-12000.8
21,780
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812331UL1000-1.6-300-12001.6
52,520
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812347UL1000-2.4-300-12002.4
62,920
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812356UL1000-3.2-300-12003.2
87,120
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする