曜日別特売

UL2300(高剛性グレード) 板

UL2300(高剛性グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安

幅(mm)300材質ポリエーテルイミド(PEI)薄茶色タイプUL2300内容量1個
全15種類を絞り込む
厚さ(mm)
長さ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38812611UL2300-12-300-30012300
78,050
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812636UL2300-12-300-1200121200
312,180
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812645UL2300-19-300-30019300
119,190
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812663UL2300-19-300-1200191200
476,740
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812672UL2300-25-300-30025300
156,090
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812697UL2300-25-300-1200251200
624,360
489,800
538,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38812627UL2300-12-300-60012600
129,000
取扱い終了
返品不可
38812654UL2300-19-300-60019600
197,000
取扱い終了
返品不可
38812681UL2300-25-300-60025600
258,000
取扱い終了
返品不可
38812706UL2300-38-300-30038300
194,000
取扱い終了
返品不可
38812715UL2300-38-300-60038600
388,000
取扱い終了
返品不可
38812724UL2300-38-300-1200381200
776,000
取扱い終了
返品不可
38812733UL2300-50-300-30050300
269,500
取扱い終了
返品不可
38812742UL2300-50-300-60050600
539,000
取扱い終了
返品不可
38812751UL2300-50-300-1200501200
1,078,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2374:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする