UL2300(高剛性グレード) 丸棒

UL2300(高剛性グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。
絶縁破壊強度に優れています。
難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持)
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下)
UL-1000にガラス繊維を30%配合した高剛性グレードで、優れた寸法安

薄茶色 材質ポリエーテルイミド(PEI) タイプUL2300 内容量1個
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38812767 UL2300-12-1200 12 1200
10,050
8,798
9,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38812776 UL2300-19-1200 19 1200
22,390
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38812794 UL2300-25-1200 25 1200
39,930
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38812882 UL2300-50-1200 50 1200
159,720
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38812785 UL2300-25-600 25 600
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38812803 UL2300-31-1200 31 1200
51,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38812812 UL2300-35-1200 35 1200
61,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38812821 UL2300-38-300 38 300
22,630
 
 
取扱い終了

返品不可
38812837 UL2300-38-600 38 600
37,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38812846 UL2300-38-1200 38 1200
90,750
 
 
取扱い終了

返品不可
38812855 UL2300-44-1200 44 1200
101,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38812864 UL2300-50-300 50 300
39,930
 
 
取扱い終了

返品不可
38812873 UL2300-50-600 50 600
66,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38812891 UL2300-76-600 76 600
148,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38812907 UL2300-76-1200 76 1200
297,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38812916 UL2300-101-300 101 300
154,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38812925 UL2300-101-600 101 600
308,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38812934 UL2300-101-1200 101 1200
616,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38812943 UL2300-152-300 152 300
341,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38812952 UL2300-152-600 152 600
682,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38812961 UL2300-152-1200 152 1200
1,364,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1475:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする