曜日別特売

TR-4203(標準グレード) 丸棒

TR-4203(標準グレード) 丸棒 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
電気的性能に優れた標準グレードで、TORLON素材のグレードの中では、最も高い伸びを示します。
ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してくだ

からし色材質ポリアミドイミド(PAI)タイプTR4203内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38813214TR4203-6-120061200
11,640
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813232TR4203-9-120091200
24,340
18,980
20,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
38813266TR4203-12-1200121200
38,620
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813293TR4203-15-1200151200
56,610
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813327TR4203-19-1200191200
84,640
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813354TR4203-25-1200251200
134,370
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813381TR4203-31-1200311200
207,370
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813415TR4203-35-1200351200
247,050
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813442TR4203-38-1200381200
291,480
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813476TR4203-50-1200501200
555,450
429,800
472,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813223TR4203-9-6009600
9,200
取扱い終了
返品不可
38813241TR4203-12-30012300
7,300
取扱い終了
返品不可
38813257TR4203-12-60012600
14,600
取扱い終了
返品不可
38813275TR4203-15-30015300
10,700
取扱い終了
返品不可
38813284TR4203-15-60015600
21,400
取扱い終了
返品不可
38813302TR4203-19-30019300
16,000
取扱い終了
返品不可
38813311TR4203-19-60019600
32,000
取扱い終了
返品不可
38813336TR4203-25-30025300
25,400
取扱い終了
返品不可
38813345TR4203-25-60025600
50,800
取扱い終了
返品不可
38813363TR4203-31-30031300
51,850
取扱い終了
返品不可
38813372TR4203-31-60031600
78,400
取扱い終了
返品不可
38813397TR4203-35-30035300
61,770
取扱い終了
返品不可
38813406TR4203-35-60035600
93,400
取扱い終了
返品不可
38813424TR4203-38-30038300
72,880
取扱い終了
返品不可
38813433TR4203-38-60038600
110,200
取扱い終了
返品不可
38813451TR4203-50-30050300
138,870
取扱い終了
返品不可
38813467TR4203-50-60050600
210,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1769:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする