TR-4301(摺動グレード) 板

TR-4301(摺動グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
耐摩擦摩耗性に優れた摺動グレードで、無潤滑のベアリング、シール、ベアリングゲージおよびレシプロコンプレッサー部品のように、過酷な条件の耐摩耗用途において優れた性能を発揮します。
ポリアミドイミド樹脂は吸水性をも

幅(mm)300材質ポリアミドイミド(PAI)黒色タイプTR4301内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38813503TR4301-6-300-120061200
751,180
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813537TR4301-9-300-120091200
1,058,000
789,800
868,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813564TR4301-12-300-1200121200
1,240,510
899,800
989,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813485TR4301-6-300-3006300
187,800
取扱い終了
返品不可
38813494TR4301-6-300-6006600
284,000
取扱い終了
返品不可
38813512TR4301-9-300-3009300
264,500
取扱い終了
返品不可
38813521TR4301-9-300-6009600
400,000
取扱い終了
返品不可
38813546TR4301-12-300-30012300
310,140
取扱い終了
返品不可
38813555TR4301-12-300-60012600
469,000
取扱い終了
返品不可
38813573TR4301-15-300-30015300
294,000
取扱い終了
返品不可
38813582TR4301-15-300-60015600
588,000
取扱い終了
返品不可
38813591TR4301-15-300-1200151200
1,176,000
取扱い終了
返品不可
38813607TR4301-19-300-30019300
352,000
取扱い終了
返品不可
38813616TR4301-19-300-60019600
704,000
取扱い終了
返品不可
38813625TR4301-19-300-1200191200
1,408,000
取扱い終了
返品不可
38813634TR4301-25-300-30025300
464,000
取扱い終了
返品不可
38813643TR4301-25-300-60025600
928,000
取扱い終了
返品不可
38813652TR4301-25-300-1200251200
1,856,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2653:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする