TR-5530(ガラス繊維強化グレード) 板

TR-5530(ガラス繊維強化グレード) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

TORLON素材(トーロン素材)は、ポリアミドイミド(PAI)樹脂を押出/圧縮成形した素材で、連続使用温度は250℃の熱可塑性高性能スーパーエンジニアリングプラスチックです。
250℃まで強度と剛性を維持します。
250℃までの線膨張係数は非常に低いです。
耐摩擦摩耗性に優れています。
ガラス繊維を30%充填した強化グレードで、負荷の高い構造物もしくは電気的用途には最適の材料です。
ポリアミドイミド樹脂は吸水性をもっていますので、210℃以上の雰囲気温度で使用する場合は、使用前に絶乾処理してく

幅(mm)300長さ(mm)300材質ポリアミドイミド(PAI)暗緑色タイプTR5530内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38813932TR5530-9-300-3009
375,070
269,800
296,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813941TR5530-12-300-30012
494,360
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813957TR5530-19-300-30019
741,660
529,800
582,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38813966TR5530-25-300-30025
747,900
取扱い終了
返品不可
38813975TR5530-31-300-30031
934,900
取扱い終了
返品不可
38813984TR5530-38-300-30038
1,121,700
取扱い終了
返品不可
38813993TR5530-44-300-30044
1,309,600
取扱い終了
返品不可
38814002TR5530-50-300-30050
1,496,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3059:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする