ESD410(ポリエーテルイミド) 板

ESD410(ポリエーテルイミド) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
機械的強度意に優れたポリエーテルイミド素材。
歪みが少ない。
セミトロンESD410を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。

幅(mm)300 長さ(mm)300 材質ポリエーテルイミド 黒色 タイプESD410 内容量1個
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38815052 ESD410-9-300-300 9
157,850
139,800
153,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
38815061 ESD410-12-300-300 12
210,100
 
 
取扱い終了

返品不可
38815077 ESD410-19-300-300 19
239,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38815086 ESD410-25-300-300 25
319,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38815095 ESD410-31-300-300 31
399,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38815104 ESD410-38-300-300 38
478,500
 
 
取扱い終了

返品不可
38815113 ESD410-44-300-300 44
558,000
 
 
取扱い終了

返品不可
38815122 ESD410-50-300-300 50
638,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1807:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする