ESD420(ポリエーテルイミド) 板

ESD420(ポリエーテルイミド) 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
機械的強度意に優れたポリエーテルイミド素材。
歪みが少ない。
セミトロンESD420を発熱体、接点および端子等の電気部品として使用しないでください。

幅(mm)300長さ(mm)300材質ポリエーテルイミド黒色タイプESD420内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38815131ESD420-9-300-3009
173,250
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38815147ESD420-12-300-30012
231,550
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38815156ESD420-19-300-30019
289,850
取扱い終了
返品不可
38815165ESD420-25-300-30025
351,000
取扱い終了
返品不可
38815174ESD420-31-300-30031
439,000
取扱い終了
返品不可
38815183ESD420-38-300-30038
527,000
取扱い終了
返品不可
38815192ESD420-44-300-30044
614,000
取扱い終了
返品不可
38815201ESD420-50-300-30050
702,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1987:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする