ESD490HR (ポリエーテルエーテルケトン)板

ESD490HR (ポリエーテルエーテルケトン)板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
機械的特性を高めたPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)素材。
耐熱性寸法安定性に優れる。

幅(mm)300長さ(mm)300材質ポリエーテルエーテルケトン黒色タイプESD490HR内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38815217ESD490HR-9-300-3009
251,980
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38815226ESD490HR-12-300-30012
331,750
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38815235ESD490HR-15-300-30015
379,860
取扱い終了
返品不可
38815244ESD490HR-19-300-30019
452,380
取扱い終了
返品不可
38815253ESD490HR-25-300-30025
530,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3055:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする