三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
ESD520HR(ポリアミドイミド) 板
セミトロンは恒久的帯電防止性ハイテク素材で、ベースポリマーの異なる6種類をとり揃えており、広範囲の温度領域をカバーできます。
耐熱性を高めたポリアミドイミド素材。
寸法安定性に優れる。
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
材質
ポリアミドイミド
色
暗緑色
タイプ
ESD520HR
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38815262
ESD520HR-9-300-300
9
¥
374,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38815271
ESD520HR-12-300-300
12
¥
492,800
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38815287
ESD520HR-15-300-300
15
¥
620,400
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38815296
ESD520HR-19-300-300
19
¥
740,300
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38815305
ESD520HR-25-300-300
25
¥
898,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長