曜日別特売

FL-500 板

FL-500 板 - 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

フルオロシントは、高温、耐熱、耐寒、優れた耐薬品性等の特長をもつポリ四フッ化エチレン(PTFE)と充填剤の合成マイカを化学的に結合させたユニークな材料で、シール材に適しています。
PTFEに匹敵する耐薬品です。
連続使用温度260℃。
PTFEと比較して、耐荷重が高い、荷重下変形量が小さい、線膨張係数が低い。
ペースがポリ四フッ化エチレン(PTFE)のため、フルオロシントの機械的強度は他のHPM素材に比べ高くないので、設計にあたっては注意が必要です。

幅(mm)300長さ(mm)300材質フルオロシントマーブル調グレータイプFL-500内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38815892FL500-6-300-3006
87,290
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38815901FL500-9-300-3009
129,510
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38815917FL500-12-300-30012
173,310
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38815926FL500-19-300-30019
158,000
取扱い終了
返品不可
38815935FL500-25-300-30025
216,800
取扱い終了
返品不可
38815944FL500-38-300-30038
340,600
取扱い終了
返品不可
38815953FL500-50-300-30050
435,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1914:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする