MURATA(村田製作所)
圧電サウンダ
低消費電力。
無接点構造のため寿命は半永久的、また電気雑音がなく周辺回路への影響もほとんどありません。
JEITA規格(RC-8180A)に準拠しています。
用途
複写機、プリンタ、キーボードなどの各種OA機器、電子レンジ、炊飯ジャーなどの家庭用電子機器、各種オーディオ機器の確認音用
形状
ピンタイプ
内容量
1箱(10個)
注意
※ 落下衝撃、熱衝撃によりサージ電圧が発生しますので、回
路設計には十分ご注意ください。
※本体に直流電圧をかけるとシルバーマイグレーションが発
生する恐れがありますので、直流電圧をかけないような回路
設計を行ってください。※IC等により駆動する際、安定鳴動およびIC保護用にIC出力端と本体に直列抵抗約1~2kΩを挿入するか、本体と並列にダイオードを挿入して、ご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
動作電圧
使用温度範囲(℃)
静電容量
保存温度範囲(℃)
音圧レベル(dB)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39222014
PKM13EPYH4002-B0
30.0Vp-p以下
-40~+85
5.5nF±30%
-40~+85
70以上
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
39222023
PKM17EPPH4001-B0
25.0Vp-p以下
-20~+70
7.0nF±30%
-30~+80
72以上
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
39222032
PKM22EPPH4001-B0
30.0Vp-p以下
-20~+70
12.0nF±30%
-30~+80
75以上
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください