曜日別特売

(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位

(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位 - 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位 - 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位 - 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位 - 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位 - 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位 - 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 小箱単位 - 大阪魂
(6件のレビュー)
材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状トラス穴の形状十字穴
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
十字穴番号
ナベ頭径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38823881M3×51箱(2000個)M30.55#26.9
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38823897M3×61箱(2000個)M30.56#16.9
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38823906M3×81箱(2000個)M30.58#26.9
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38823915M3×101箱(2000個)M30.510#26.9
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38823924M3×121箱(2000個)M30.512#26.9
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38823933M3×141箱(2000個)M30.514#26.9
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38823942M3×151箱(1000個)M30.515#26.9
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38823951M3×161箱(1000個)M30.516#26.9
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
38823967M3×181箱(1500個)M30.518#26.9
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38823976M3×201箱(1000個)M30.520#26.9
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
38823985M3×251箱(500個)M30.525#26.9
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38823994M3×301箱(500個)M30.530#26.9
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824021M4×51箱(1000個)M40.75#29.4
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824037M4×61箱(1000個)M40.76#29.4
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824046M4×81箱(1000個)M40.78#29.4
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824055M4×101箱(1000個)M40.710#29.4
5,798
6,378(税込)
当日出荷
38824064M4×121箱(1000個)M40.712#29.4
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824073M4×141箱(1000個)M40.714#29.4
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824082M4×151箱(500個)M40.715#29.4
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824091M4×161箱(500個)M40.716#29.4
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824107M4×181箱(500個)M40.718#29.4
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824116M4×201箱(500個)M40.720#29.4
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824125M4×221箱(500個)M40.722#29.4
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824134M4×251箱(500個)M40.725#29.4
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824143M4×301箱(500個)M40.730#29.4
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824152M4×351箱(400個)M40.735#29.4
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824161M4×401箱(200個)M40.740#29.4
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824177M4×451箱(200個)M40.745#29.4
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824186M4×501箱(200個)M40.750#29.4
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824195M5×61箱(500個)M50.86#211.8
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
38824213M5×101箱(500個)M50.810#211.8
4,998
5,498(税込)
当日出荷
38824222M5×121箱(500個)M50.812#211.8
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
38824231M5×141箱(500個)M50.814#211.8
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824247M5×151箱(500個)M50.815#211.8
5,898
6,488(税込)
当日出荷
38824256M5×161箱(500個)M50.816#211.8
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824265M5×181箱(500個)M50.818#211.8
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824274M5×201箱(500個)M50.820#211.8
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824292M5×251箱(200個)M50.825#211.8
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824301M5×301箱(200個)M50.830#211.8
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824317M5×351箱(200個)M50.835#211.8
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824326M5×401箱(200個)M50.840#211.8
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
38824335M5×451箱(100個)M50.845#211.8
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
38824344M5×501箱(100個)M50.850#211.8
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824353M6×81箱(500個)M618#214
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
38824362M6×101箱(500個)M6110#214
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824371M6×121箱(200個)M6112#214
3,798
4,178(税込)
当日出荷
38824387M6×141箱(200個)M6114#214
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824396M6×151箱(200個)M6115#214
3,998
4,398(税込)
当日出荷
38824405M6×161箱(200個)M6116#214
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38824414M6×181箱(200個)M6118#214
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38824082
2021-11-17
用途: サンルーフ アルミ支柱の組立締付
どんぐり舎

通常使用にまったく問題なし。コストも抑えられて非常に満足です。

対象商品 : 38824371
2016-07-01
用途: バイクメンテナンス時
丸矢商店自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安く問題なく使用できます。

対象商品 : 38824326
2015-03-21
用途: 住宅のベランダの改修等に

サイズ等検討して2箱購入致しましたが、全く問題ありません。さすが大阪魂と言う感じです。またお願いする予定です。
マグネットはつきません。

対象商品 : 38824615
2013-09-20
用途: トラックのアオリ加工に使いました。
有限会社 石川工務店

寸法等よくチェックしての注文で、思っていた通りのねじで大変満足しています。
これからも何かありましたらよろしくお願い致します。

対象商品 : 38824247
2012-03-27
用途: 電気設備のビス止め

値段が安かったので見た目が粗悪な物かと思っていましたが
しっかりと輝きがあり、ちゃんとした物でした。
値段が安いので助かります。
安心したのでサイズ違いのものを何種類かまとめ買いしましたが、
これで当日出荷になってくれたら最高です。
今後もうちの会社では継続購入する予定です。

対象商品 : 38824222
2013-04-13
用途: エクステリア

写真は、見た感じテーパーがかかっているように見えますが、テーパーはかかっていません。
画面では少し黒みがかって見えますが、良く目にするメッキ色です。
お安いし、写真換えればもっと購入する方も増えるんじゃないかと思われ、、
自分の画面では、色的にSUS410に近いのかなと思っていましたが、SUS304とほぼ同等だとか。
SUS304 =Cr18% + Ni 8%
SUSXM7=Cr18% + Ni 9%+ Cu3%
と言う事です。

2が参考にしています
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
3388:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする