大同塗料
ネオマリン
(1件のレビュー)
はけ目が少なく、滑らかな仕上がりになります。隠ぺい力が抜群です。光沢が良く、かつ長期間保持します。少々厚く塗ってもダレません。
タイプ
長油性フタル酸樹脂系上塗塗料
JIS K 5516 2種 (合成樹脂調合ペイント上塗り用)
希釈率(%)
はけ、ローラー、エアレス塗り/5~10
スプレー塗り/20
塗布量
(はけ、ローラー)0.11kg/m
2
/回(標準膜厚23μ)
(エアレス塗装)0.11~0.15kg/m
2
/回(標準膜厚23~31μ)
用途
建築物、橋梁、タンク、船舶など外部用上塗り
主な用途
橋梁
希釈剤
塗料用シンナー
塗布方法
はけ塗り、スプレー塗り、エアレス塗り
使用場所
屋外
指触乾燥時間(時間)
2(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)
10(20℃)
上塗塗装可能時間
24時間以上30日以内(20℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆
内容量
1缶(16kg)
注意
※開缶後均一になるように良く混ぜてください。
※スプレー時の塗料ミストや塗料が付着した布などは、そのまま放置しますと、自然発火するおそれがありますので水に浸けるなどの処置を行ってください。
※調色にはネオマリンの原色を使用してください。
※開缶後、長期間放置される場合には、皮張りを防ぐために少量の塗料用シンナーを張って塗料の表面を覆ってください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38833654
白
白
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833663
黒
黒
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833672
赤錆
赤錆
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833681
F赤
F赤
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833724
NCエロー
NCエロー
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833733
オーカー
オーカー
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833742
NCオレンジ
NCオレンジ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38833767
シアニンブルー
シアニンブルー
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833776
バイオレット
バイオレット
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38833697
クロームバーミリオン
クロームバーミリオン
オープン
取扱い終了
38833706
オレンジエロー
オレンジエロー
オープン
取扱い終了
38833715
クロームエロー
クロームエロー
オープン
取扱い終了
38833751
シアニングリーン
シアニングリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
38833785
中塗り用白
中塗り用白
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません