Niagara Cutter
超硬ラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ
先進的溝形状。抜群の横引き破壊強度。
超微粒子超硬。チャンファー付ファインピッチ。センターカット。
用途
炭素鋼・ステンレス鋼向き
刃径公差(mm)
+0/-0.075
内容量
1本
全18種類を絞り込む
刃径(Φmm)
選択してください
6
8
10
12
14
16
18
20
25
刃長(mm)
選択してください
8
10
11
12
16
20
22
32
36
38
45
50
60
刃数
4
5
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38826873
SR420M47901
6
8
4
51
¥
8,780
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38826934
SR420M47907
12
12
4
74
¥
16,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38826952
SR420M47909
14
16
4
76
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38826961
SR420M47910
14
32
4
84
¥
21,100
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38826977
SR420M47911
16
16
4
83
¥
27,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38826995
SR420M47913
18
38
4
85
¥
33,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827004
SR420M47914
18
45
4
100
¥
35,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
38827031
SR420M47917
25
38
5
115
¥
55,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38826882
SR420M47902
6
16
4
58
¥
10,400
取扱い終了
38826891
SR420M47903
8
10
4
59
¥
11,500
取扱い終了
38826907
SR420M47904
8
20
4
64
¥
12,400
取扱い終了
38826916
SR420M47905
10
11
4
67
¥
12,300
取扱い終了
38826925
SR420M47906
10
22
4
73
¥
14,600
取扱い終了
38826943
SR420M47908
12
32
4
84
¥
17,600
取扱い終了
38826986
SR420M47912
16
36
4
93
¥
32,000
取扱い終了
38827013
SR420M47915
20
38
4
100
¥
42,200
取扱い終了
38827022
SR420M47916
20
50
4
105
¥
44,300
取扱い終了
38827047
SR420M47918
25
60
5
140
¥
70,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください