曜日別特売

コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ

コバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ - Niagara Cutterコバルトハイスラフィングエンドミル チャンファー付ファインピッチ - Niagara Cutter

超ファインピッチの刃形状。
センターカット。コーナーチャンファー付ファインピッチ。

刃径公差(mm)+0.075/0内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
柄径(Φmm)
刃長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38827056REC350M480456613357
6,440
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827083REC350M480488819369
8,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827117REC350M48051101022472
10,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827144REC350M48054121226483
10,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827205REC350M48060161632492
13,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827232REC350M48063181632492
15,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827266REC350M480662020384104
15,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827293REC350M480692220385104
21,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827327REC350M480722525455121
23,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827354REC350M480753225456121
26,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827381REC350M480783232456121
30,300
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827065REC350M480466613357
6,440
取扱い終了
38827074REC350M480478819369
7,400
取扱い終了
38827092REC350M480498819369
8,140
取扱い終了
38827101REC350M48050101022472
9,100
取扱い終了
38827126REC350M48052101022472
10,000
取扱い終了
38827135REC350M48053121226483
9,740
取扱い終了
38827153REC350M48055121226483
10,700
取扱い終了
38827162REC350M48056141226483
9,300
取扱い終了
38827171REC350M48057141226483
10,200
取扱い終了
38827187REC350M48058141226483
10,200
取扱い終了
38827196REC350M48059161632492
12,000
取扱い終了
38827214REC350M48061161632492
13,200
取扱い終了
38827223REC350M48062181632492
13,800
取扱い終了
38827241REC350M48064181632492
15,200
取扱い終了
38827257REC350M480652020384104
13,800
取扱い終了
38827275REC350M480672020384104
15,200
取扱い終了
38827284REC350M480682220385104
19,300
取扱い終了
38827302REC350M480702220385104
21,200
取扱い終了
38827311REC350M480712525455121
21,100
取扱い終了
38827336REC350M480732525455121
23,200
取扱い終了
38827345REC350M480743225456121
24,300
取扱い終了
38827363REC350M480763225456121
26,800
取扱い終了
38827372REC350M480773232456121
27,600
取扱い終了
38827397REC350M480793232456121
30,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする