Niagara Cutter
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート
より静かで滑らかな切削ができます。
粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。
ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。
円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途
アルミ合金用
適応
アルミ用
刃数
3
刃径公差(mm)
+0/-0.050
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーティング
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38827835
A345M47814
-
6
4
¥
4,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827844
A345M47816
-
12
4
¥
4,570
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827853
A345M47818
-
14
5
¥
6,660
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827862
A345M47820
-
8
6
¥
6,240
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827871
A345M47822
-
16
6
¥
6,920
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827887
A345M47824
-
10
8
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827896
A345M47826
-
20
8
¥
8,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827905
A345M47828
-
11
10
¥
9,180
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827923
A345M47832
-
12
12
¥
11,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827932
A345M47834
-
32
12
¥
12,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827941
A345M47836
-
16
14
¥
17,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827966
A345M47840
-
16
16
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827975
A345M47842
-
36
16
¥
34,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827984
A345M47844
-
38
18
¥
33,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827993
A345M47846
-
45
18
¥
35,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828002
A345M47848
-
38
20
¥
40,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828011
A345M47850
-
50
20
¥
48,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828027
A345M47852
-
38
25
¥
66,300
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828036
A345M47854
-
60
25
¥
71,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38827817
A345M47810
TiCN
6
3
¥
3,360
取扱い終了
38827826
A345M47812
TiCN
12
3
¥
3,690
取扱い終了
38827914
A345M47830
TiCN
22
10
¥
10,200
取扱い終了
38827957
A345M47838
-
32
14
¥
19,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください