高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62)

高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62) - Niagara Cutter高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62) - Niagara Cutter高硬度用超硬ソリッドボールエンドミル(HRC62) - Niagara Cutter

7°の抜き勾配角。AlTiNコーティング。

用途
外形加工、複雑な形状の粗加工、仕上げ加工用
HRC62まで用
刃数2材質超硬表面処理AlTin刃径公差(mm)+0/-0.025内容量1本
注意
※1~5mmまでには、刃先からシャンクまでに7°の勾配を付けています。
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38828142MBZ215M766801164
17,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828151MBZ215M766812264
17,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828167MBZ215M766823364
20,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828176MBZ215M766834464
20,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828185MBZ215M766845564
20,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828194MBZ215M766856664
21,300
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828203MBZ215M766868880
24,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828212MBZ215M76687101082
29,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828221MBZ215M766881212100
35,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828237MBZ215M766891616120
47,900
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする