Niagara Cutter
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 2枚刃 ボールエンド
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途
炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数
2
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
刃径公差(mm)
+/-0.025
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38828684
DIAB230M77267
45
4
1
¥
18,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828702
DIAB230M77269
45
15
3
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828727
DIAB230M77271
64
20
6
¥
25,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
38828693
DIAB230M77268
45
10
2
¥
17,800
取扱い終了
38828711
DIAB230M77270
55
15
4
¥
20,400
取扱い終了
38828736
DIAB230M77272
64
20
8
¥
33,000
取扱い終了
38828745
DIAB230M77273
63
25
10
¥
40,300
取扱い終了
38828754
DIAB230M77274
76
30
12
¥
49,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください