Niagara Cutter
CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ボールエンド
センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6
用途
炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数
4
表面処理
CVDダイヤモンドコーティング
刃径公差(mm)
+/-0.025
内容量
1本
全8種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
45
55
63
64
76
刃長(mm)
選択してください
4
10
15
20
25
30
刃径(Φmm)
選択してください
1
2
3
4
6
8
10
12
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38828763
DIAB430M77283
45
4
1
¥
18,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828781
DIAB430M77285
45
15
3
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828797
DIAB430M77286
55
15
4
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828806
DIAB430M77287
64
20
6
¥
25,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828815
DIAB430M77288
64
20
8
¥
33,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828824
DIAB430M77289
63
25
10
¥
40,300
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828833
DIAB430M77290
76
30
12
¥
49,700
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828772
DIAB430M77284
45
10
2
¥
17,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください