CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ラジアス付き

CVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ラジアス付き - Niagara CutterCVDダイヤモンドコーティング超硬ソリッドエンドミル 4枚刃 ラジアス付き - Niagara Cutter
(1件のレビュー)

センターカット。
刃径公差±0.025mm、シャンク径公差ISO h6

用途
炭素繊維・複合材
グラファイト
グリーンセラミック用
刃数4表面処理CVDダイヤモンドコーティング刃径公差(mm)+/-0.025内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38828912DIACR430M77298642081
33,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38828842DIACR430M77291451530.3
17,800
取扱い終了
38828851DIACR430M77292451530.5
17,800
取扱い終了
38828867DIACR430M77293551540.3
20,400
取扱い終了
38828876DIACR430M77294551540.5
20,400
取扱い終了
38828885DIACR430M77295642060.5
25,200
取扱い終了
38828894DIACR430M77296642061
25,200
取扱い終了
38828903DIACR430M77297642080.5
33,000
取扱い終了
38828921DIACR430M772996325100.5
40,300
取扱い終了
38828937DIACR430M773006325101
40,300
取扱い終了
38828946DIACR430M773017630120.5
49,700
取扱い終了
38828955DIACR430M773027630121
49,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38828851
2015-07-27
用途: カーボン加工

商品は抜群にいいのですが急に取扱い中止。
現在は他の業者から定期購入中。
10%割引時のみ購入していたので利益が薄く急遽取扱い中止した以外考えられません。
他の業者からは生産はしているのでなんで取扱いをやめたのかわからないそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする