曜日別特売

スタビライザーHTボールエンドミル

スタビライザーHTボールエンドミル - Niagara CutterスタビライザーHTボールエンドミル - Niagara Cutter

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN

用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05内容量1本
全68種類を絞り込む
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38829725STB440M5759333580.25
7,080
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829734STB440M5759436580.25
7,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829743STB440M5759544580.25
6,440
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829752STB440M5759648580.25
7,180
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829761STB440M5759755580.25
5,560
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829777STB440M57598510580.25
6,720
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829795STB440M57600612580.5
6,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829813STB440M57602714640.5
9,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829822STB440M5760388640.5
7,360
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829831STB440M57604816640.5
8,180
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829847STB440M5760599630.5
8,660
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829856STB440M57606918730.5
9,620
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829865STB440M576071010630.5
9,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829874STB440M576081020730.5
10,100
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829883STB440M576091111740.5
11,760
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829901STB440M576111212740.75
14,480
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829917STB440M576121224840.75
15,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829926STB440M576131313760.75
21,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829935STB440M576141326840.75
23,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829944STB440M576151414760.75
22,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829953STB440M576161428840.75
25,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829962STB440M576171515830.75
28,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829971STB440M576181530930.75
31,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829987STB440M576191616830.75
29,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38829996STB440M576201632930.75
32,800
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830005STB440M576211818850.75
34,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830014STB440M576221836930.75
36,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830023STB440M576232020930.75
38,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830032STB440M5762420401050.75
42,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830041STB440M5762525251150.75
60,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830057STB440M5762625501150.75
67,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830066STB440M6858433580.25
7,080
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830084STB440M6858644580.25
6,440
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830093STB440M6858748580.25
7,180
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830102STB440M6858855580.25
5,560
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830111STB440M68589510580.25
6,720
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830145STB440M6859277640.5
7,760
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830154STB440M68593714640.5
9,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830163STB440M6859488640.5
7,360
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830172STB440M68595816640.5
8,180
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830181STB440M6859699630.5
8,660
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830197STB440M68597918730.5
9,620
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830206STB440M685981010630.5
9,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830215STB440M685991020730.5
10,100
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830224STB440M686001111740.5
11,760
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830242STB440M686021212740.75
14,480
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830251STB440M686031224840.75
15,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830267STB440M686041313760.75
21,400
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830276STB440M686051326840.75
23,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830285STB440M686061414760.75
22,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする