スタビライザーHTラジアスエンドミル

スタビライザーHTラジアスエンドミル - Niagara CutterスタビライザーHTラジアスエンドミル - Niagara Cutter

不等へリックス・不等分割でビビリを防ぎます。コーナーラジアス付、左右非対称の切れ刃(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN

用途ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金等の難削材用材質超硬刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05内容量1本
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38830407STR440M6855033586AlTin
6,780
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830416STR440M6855136586AlTin
7,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830425STR440M6855244586AlTin
6,160
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830434STR440M6855348586AlTin
6,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830443STR440M6855455586AlTin
5,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830452STR440M68555510586AlTin
6,540
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830461STR440M6855666586AlTin
5,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830477STR440M68557612586AlTin
6,240
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830486STR440M6855877648AlTin
7,430
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830495STR440M68559714648AlTin
8,640
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830504STR440M6856088648AlTin
7,040
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830513STR440M68561816648AlTin
7,820
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830522STR440M68562996310AlTin
8,290
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
38830531STR440M685639187310AlTin
9,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830547STR440M6856410106310AlTin
8,720
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830556STR440M6856510207310AlTin
9,700
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830565STR440M6856611117412AlTin
11,250
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830574STR440M6856711228412AlTin
12,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830583STR440M6856812127412AlTin
13,870
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830592STR440M6856912248412AlTin
14,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830601STR440M6857013137614AlTin
20,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
38830617STR440M6857113268414AlTin
22,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830626STR440M6857214147614AlTin
21,600
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830635STR440M6857314288414AlTin
24,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830644STR440M6857415158316AlTin
26,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830653STR440M6857515309316AlTin
29,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830662STR440M6857616168316AlTin
28,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830671STR440M6857716329316AlTin
31,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830687STR440M6857818188518AlTin
33,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830696STR440M6857918369318AlTin
34,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830705STR440M6858020209320AlTin
36,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830714STR440M68581204010520AlTin
40,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830723STR440M68582252511525AlTin
58,300
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830732STR440M68583255011525AlTin
64,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830741STR440M6866533586AlCrN
6,780
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830757STR440M6866636586AlCrN
7,560
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830766STR440M6866744586AlCrN
6,160
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830775STR440M6866848586AlCrN
6,880
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830784STR440M6866955586AlCrN
5,400
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830793STR440M68670510586AlCrN
6,540
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830802STR440M6867166586AlCrN
5,600
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830811STR440M68672612586AlCrN
6,240
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830827STR440M6867377648AlCrN
7,430
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830836STR440M68674714648AlCrN
8,640
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830845STR440M6867588648AlCrN
7,040
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830854STR440M68676816648AlCrN
7,820
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830863STR440M68677996310AlCrN
8,290
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830872STR440M686789187310AlCrN
9,200
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830881STR440M6867910106310AlCrN
8,720
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38830897STR440M6868010207310AlCrN
9,700
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする