曜日別特売

スタビライザーGPボールエンドミル

スタビライザーGPボールエンドミル - Niagara CutterスタビライザーGPボールエンドミル - Niagara Cutter

不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN

用途炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。刃数4刃径公差(mm)+0/-0.05内容量1本
68件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38831082STB430M5741933586AlTin
7,080
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831091STB430M5742036586AlTin
7,900
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831107STB430M5742144586AlTin
6,440
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831116STB430M5742248586AlTin
7,180
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
38831125STB430M5742355586AlTin
5,560
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831134STB430M57424510586AlTin
6,720
4,588
5,047(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831143STB430M5742566586AlTin
5,840
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831152STB430M57426612586AlTin
6,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831161STB430M5742777648AlTin
7,760
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831177STB430M57428714648AlTin
9,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831186STB430M5742988648AlTin
7,360
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831195STB430M57430816648AlTin
8,180
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831204STB430M57431996310AlTin
8,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831213STB430M574329187310AlTin
9,620
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831222STB430M5743310106310AlTin
9,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831231STB430M5743410207310AlTin
10,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831247STB430M5743511117412AlTin
11,760
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831256STB430M5743611228412AlTin
13,360
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831265STB430M5743712127412AlTin
14,480
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831283STB430M5743913137614AlTin
21,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831301STB430M5744114147614AlTin
22,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831317STB430M5744214288414AlTin
25,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
38831326STB430M5744315158316AlTin
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831335STB430M5744415309316AlTin
31,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831344STB430M5744516168316AlTin
29,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831362STB430M5744718188518AlTin
34,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831371STB430M5744818369318AlTin
36,400
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831387STB430M5744920209320AlTin
38,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831396STB430M57450204010520AlTin
42,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831405STB430M57451252511525AlTin
60,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831423STB430M6841033586AlCrN
7,080
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831432STB430M6841136586AlCrN
7,900
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831441STB430M6841244586AlCrN
6,440
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831457STB430M6841348586AlCrN
7,180
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831466STB430M6841455586AlCrN
5,560
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
38831475STB430M68415510586AlCrN
6,720
4,588
5,047(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831484STB430M6841666586AlCrN
5,840
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831493STB430M68417612586AlCrN
6,500
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831502STB430M6841877648AlCrN
7,760
5,098
5,608(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831511STB430M68419714648AlCrN
9,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831527STB430M6842088648AlCrN
7,360
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831536STB430M68421816648AlCrN
8,180
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831545STB430M68422996310AlCrN
8,660
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831554STB430M684239187310AlCrN
9,620
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831563STB430M6842410106310AlCrN
9,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831572STB430M6842510207310AlCrN
10,100
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831581STB430M6842611117412AlCrN
11,760
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831597STB430M6842711228412AlCrN
13,360
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831606STB430M6842812127412AlCrN
14,480
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831615STB430M6842912248412AlCrN
15,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする