Niagara Cutter
スタビライザーGPラジアスエンドミル
不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。(米国特許NO.6.991.409)
超微粒子超硬、偏芯逃げ角、センターカット。
ナイアガラ、マイクロシールドコーティング、AlTiNとAlCrN
用途
炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅等に適します。
刃数
4
刃径公差(mm)
+0/-0.05
内容量
1本
バスケットに入れる
68
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38831764
STR430M57385
3
3
58
6
AlTin
¥
6,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831773
STR430M57386
3
6
58
6
AlTin
¥
7,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831782
STR430M57387
4
4
58
6
AlTin
¥
6,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831791
STR430M57388
4
8
58
6
AlTin
¥
6,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831807
STR430M57389
5
5
58
6
AlTin
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831816
STR430M57390
5
10
58
6
AlTin
¥
6,540
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831825
STR430M57391
6
6
58
6
AlTin
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
38831834
STR430M57392
6
12
58
6
AlTin
¥
6,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831843
STR430M57393
7
7
64
8
AlTin
¥
7,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831852
STR430M57394
7
14
64
8
AlTin
¥
8,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831861
STR430M57395
8
8
64
8
AlTin
¥
7,040
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831877
STR430M57396
8
16
64
8
AlTin
¥
7,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831886
STR430M57397
9
9
63
10
AlTin
¥
8,290
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831895
STR430M57398
9
18
73
10
AlTin
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831904
STR430M57399
10
10
63
10
AlTin
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831913
STR430M57400
10
20
73
10
AlTin
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831922
STR430M57401
11
11
74
12
AlTin
¥
11,250
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831931
STR430M57402
11
22
84
12
AlTin
¥
12,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831947
STR430M57403
12
12
74
12
AlTin
¥
13,870
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831956
STR430M57404
12
24
84
12
AlTin
¥
14,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831965
STR430M57405
13
13
76
14
AlTin
¥
20,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
38831974
STR430M57406
13
26
84
14
AlTin
¥
22,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831983
STR430M57407
14
14
76
14
AlTin
¥
21,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38831992
STR430M57408
14
28
84
14
AlTin
¥
24,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832001
STR430M57409
15
15
83
16
AlTin
¥
26,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832017
STR430M57410
15
30
93
16
AlTin
¥
29,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832026
STR430M57411
16
16
83
16
AlTin
¥
28,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832035
STR430M57412
16
32
93
16
AlTin
¥
31,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832044
STR430M57413
18
18
85
18
AlTin
¥
33,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832053
STR430M57414
18
36
93
18
AlTin
¥
34,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832062
STR430M57415
20
20
93
20
AlTin
¥
36,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832071
STR430M57416
20
40
105
20
AlTin
¥
40,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832087
STR430M57417
25
25
115
25
AlTin
¥
58,300
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832096
STR430M57418
25
50
115
25
AlTin
¥
64,800
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832105
STR430M68376
3
3
58
6
AlCrN
¥
6,780
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832114
STR430M68377
3
6
58
6
AlCrN
¥
7,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832123
STR430M68378
4
4
58
6
AlCrN
¥
6,160
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832132
STR430M68379
4
8
58
6
AlCrN
¥
6,880
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832141
STR430M68380
5
5
58
6
AlCrN
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832157
STR430M68381
5
10
58
6
AlCrN
¥
6,540
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832166
STR430M68382
6
6
58
6
AlCrN
¥
5,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832175
STR430M68383
6
12
58
6
AlCrN
¥
6,240
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832184
STR430M68384
7
7
64
8
AlCrN
¥
7,430
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832193
STR430M68385
7
14
64
8
AlCrN
¥
8,640
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832202
STR430M68386
8
8
64
8
AlCrN
¥
7,040
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832211
STR430M68387
8
16
64
8
AlCrN
¥
7,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832227
STR430M68388
9
9
63
10
AlCrN
¥
8,290
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832236
STR430M68389
9
18
73
10
AlCrN
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832245
STR430M68390
10
10
63
10
AlCrN
¥
8,720
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38832254
STR430M68391
10
20
73
10
AlCrN
¥
9,700
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ