CCKコレット

CCKコレット - 日研工作所CCKコレット - 日研工作所
(2件のレビュー)

全ての日研ミーリングチャックに使用できます。
標準エンドミルの切削性能、耐久性が3倍増
ジェット噴射のはね返りがトルネードとなり切粉を強制排出

用途通常のコレットとしても使用できます。内容量1個
注意
※フロントナット、CCKLスパナは別売りです。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38853604CCK12-331219.5387
5,300
5,298
5,828(税込)
当日出荷
38853613CCK12-441219.5387
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853622CCK12-551219.5387
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
38853631CCK12-661219.5387
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
38853647CCK12-881219.5387
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
38853656CCK12-10101219.5387
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
38853665CCK16-331628.5458
5,300
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853674CCK16-441628.5458
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853683CCK16-551628.5458
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853692CCK16-661628.5458
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853701CCK16-881628.5458
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853717CCK16-10101628.5458
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853726CCK16-12121628.5458
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38853735CCK20-66203350.58
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853744CCK20-88203350.58
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853753CCK20-1010203350.58
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853762CCK20-1212203350.58
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
38853771CCK20-1616203350.58
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853787CCK25-662539568.5
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853796CCK25-882539568.5
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853805CCK25-10102539568.5
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38853814CCK25-12122539568.5
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853823CCK25-16162539568.5
3,800
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853832CCK25-20202539568.5
3,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
38853841CCK32-663246.5、4361.59
4,400
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853857CCK32-883246.5、4361.59
4,400
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853866CCK32-10103246.5、4361.59
4,400
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853875CCK32-12123246.5、4361.59
4,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853884CCK32-16163246.5、4361.59
4,700
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
38853893CCK32-20203246.5、4361.59
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
38853902CCK32-25253246.5、4361.59
4,700
4,698
5,168(税込)
当日出荷
38853911CCK42-664259.5709
4,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853927CCK42-884259.5709
4,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853936CCK42-10104259.5709
4,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853945CCK42-12124259.5759
4,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853954CCK42-16164259.5759
4,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853963CCK42-20204259.5759
4,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853972CCK42-25254259.5759
4,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
38853981CCK42-32324259.5759
4,700
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38853762
2019-12-19
用途: 機械のメンテナンス時
プレストエンジニアリング株式会社

予想通りで満足です。納期も早くて助かりました。!!

対象商品 : 38853613
2013-05-23
用途: NCルータに取り付けて木工加工作業
有限会社丸ヨ木工

改造点はありません。100分に1にての加工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする