ストレートシャンクミニミニチャック

ストレートシャンクミニミニチャック - 日研工作所ストレートシャンクミニミニチャック - 日研工作所ストレートシャンクミニミニチャック - 日研工作所
内容量1個
注意
※レンチは付属しています。コレットは付属していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
把握径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38856027K16-MMP4-1501~41515013020
14,150
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
38856036K16-MMP4-701~415705020
12,500
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
38856045K20-MMC8-1002~8201008020
18,900
18,880
20,768(税込)
当日出荷
38856054K32-MMC12-170S4~123017012050
21,720
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
38856063K32-MMC8-1222~8201226740
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38856072K32-MMC8-1602~8201606740
21,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする