モールステーパスリーブA型(タング式)

モールステーパスリーブA型(タング式) - 日研工作所モールステーパスリーブA型(タング式) - 日研工作所モールステーパスリーブA型(タング式) - 日研工作所

テーパ当り80%以上で振れなし。

内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(kg)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38860911BT30-MTA1-45450.812.0655.620
14,630
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38860927BT30-MTA1-1051050.912.0655.625
17,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38860936BT30-MTA2-60600.917.786.630
14,630
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38860945BT30-MTA2-1201201.217.786.630
17,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38860954BT30-MTA3-80801.023.8258.440
14,630
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
38860963BT40-MTA1-45451.012.0655.625
15,020
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38860972BT40-MTA1-1201201.312.0655.625
17,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38860981BT40-MTA2-60601.117.786.632
15,020
9,698
10,668(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38860997BT40-MTA2-1201201.417.786.632
17,600
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861006BT40-MTA3-75751.223.8258.440
16,170
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861015BT40-MTA3-1351351.823.8258.440
17,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
38861024BT40-MTA4-95951.431.26712.450
16,170
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861033BT40-MTA4-1651652.431.26712.450
19,030
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38861042BT50-MTA1-1201204.312.0655.625
32,450
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861051BT50-MTA1-1801804.312.0655.625
33,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38861067BT50-MTA1-45454.012.0655.625
25,080
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861076BT50-MTA2-1351354.417.786.632
32,450
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861085BT50-MTA2-1801804.617.786.632
35,200
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861094BT50-MTA2-45454.017.786.632
25,080
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861103BT50-MTA3-1501504.723.8258.440
33,880
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861112BT50-MTA3-1801804.923.8258.440
35,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38861121BT50-MTA3-45453.923.8258.440
25,080
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861137BT50-MTA4-75754.031.26712.450
29,370
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861146BT50-MTA4-1801805.431.26712.450
35,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
38861155BT50-MTA5-1051054.644.39916.565
32,450
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルソケット・ドリルスリープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/053/
2022-12-14

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする