自動定寸タッパチャック

自動定寸タッパチャック - 日研工作所自動定寸タッパチャック - 日研工作所

機械の正転送りを所定のところで止めると、一定量の伸びだけタップが進んでから空転します。その後逆転を行うだけで、タップ深さが高精度にそろいます。

用途ガスタップ、底付タップ、軽合金用に最適です。内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全15種類を絞り込む
タッピング能力
寸法L(mm)
寸法C(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
タッピング能力
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法C(Φmm)
フロート
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38861331BT30-ZL12-130M:M2~12、U:1/8~1/2、P:P1/16~1/41913058縮み:5、伸び:41.9
38,420
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
38861347BT40-ZL12-100M:M2~12、U:1/8~1/2、P:P1/16~1/41910058縮み:5、伸び:41.9
38,420
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861356BT40-ZL12-130M:M2~12、U:1/8~1/2、P:P1/16~1/41913058縮み:5、伸び:42.3
38,420
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861365BT40-ZL16-150M:M3~20、U:1/8~3/4、P:P1/8~3/82515060縮み:5、伸び:42.9
40,170
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861374BT40-ZL24-160M:M8~24、U:1/2~1、P:P1/4~5/83016073縮み:6、伸び:73.3
48,110
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861383BT40-ZL38-190M:M18~38、U:3/4~13/8、P:P3/8~14519092縮み:8、伸び:106.0
60,770
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38861401BT50-ZL12-85M:M2~12、U:1/8~1/2、P:P1/16~1/4198558縮み:5、伸び:43.4
40,070
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
38861417BT50-ZL12-130M:M2~12、U:1/8~1/2、P:P1/16~1/41913058縮み:5、伸び:44.3
40,070
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861426BT50-ZL16-135M:M3~20、U:1/8~3/4、P:P1/8~3/82513560縮み:5、伸び:44.6
44,090
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861435BT50-ZL24-100M:M8~24、U:1/2~1、P:P1/4~5/83010073縮み:6、伸び:74.5
51,090
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861444BT50-ZL24-142M:M8~24、U:1/2~1、P:P1/4~5/83014273縮み:6、伸び:75.8
51,090
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861453BT50-ZL38-150M:M18~38、U:3/4~13/8、P:P3/8~14515092縮み:8、伸び:106.9
66,130
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
38861313BT30-ZL8-110------
37,300
取扱い終了
38861322BT40-ZL8-120------
37,300
取扱い終了
38861392BT50-ZL8-130------
38,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする