日研工作所
逆転内蔵タッパチャック
タッパ本体に逆転装置が内蔵されていますので、主軸の正逆転を頻繁に行う作業には最適です。
適正なフローティング機構付ですから構精度のねじ立ても楽々。
タップ深さが±0.1mmに揃います。
内容量
1個
注意
※ストッパブロックが別途必要です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法C1(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38863377
BT40-ZR12
38
70
60
171
51
¥
62,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38863386
BT40-ZR20
56
80
60
199
66
¥
87,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38863404
BT50-ZR12
38
70
82
180
51
¥
87,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38863413
BT50-ZR20
56
80
82
208
66
¥
116,400
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38863361
BT40-ZR8
-
-
-
-
-
¥
50,500
取扱い終了
38863395
BT50-ZR8
-
-
-
-
-
¥
61,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください