曜日別特売

ストレートシャンクタッパチャック

ストレートシャンクタッパチャック - 日研工作所ストレートシャンクタッパチャック - 日研工作所
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38863422NZ32-12-105105~125321945
35,900
35,880
39,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
38863431NZ32-16-125125~145322555
39,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38863447NZ32-24-140140~160323063
46,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38863456NZ42-12-9090~125421945
37,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38863465NZ42-16-125125~160422555
41,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38863474NZ42-24-140140~175423063
48,900
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする