サイドカッタアーバ (ミリ)

サイドカッタアーバ (ミリ) - 日研工作所サイドカッタアーバ (ミリ) - 日研工作所
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38870456BT30-SCA13-6020131760-
28,380
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870465BT30-SCA16-60261623604
28,380
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870474BT30-SCA22-60342229606
28,380
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870483BT30-SCA27-60402732607
28,380
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870492BT40-SCA13-7520131775-
28,380
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870501BT40-SCA13-105201317105-
29,480
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870517BT40-SCA16-75261623754
28,380
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870526BT40-SCA16-1052616231054
29,480
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870535BT40-SCA22-75342229756
28,380
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870544BT40-SCA22-1203422291206
29,480
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870553BT40-SCA27-75402732757
28,380
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870562BT40-SCA27-1204027321207
29,480
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870571BT40-SCA32-90463241908
29,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870587BT50-SCA13-7520131775-
33,770
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870596BT50-SCA13-105201317105-
36,850
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870605BT50-SCA16-90261623904
35,750
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870614BT50-SCA16-1202616231204
38,170
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870623BT50-SCA22-90342229906
35,750
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870632BT50-SCA22-1353422291356
38,170
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870641BT50-SCA27-90402732907
35,750
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870657BT50-SCA27-1354027321357
38,170
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870666BT50-SCA32-90463241908
35,750
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870675BT50-SCA32-1354632411358
38,170
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870684BT50-SCA40-905540469010
35,750
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38870693BT50-SCA40-13555404613510
44,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする