センタースルー型ミニミニチャック

センタースルー型ミニミニチャック - 日研工作所
内容量1個
注意
※コレットは付属していませんので、別途ご注文ください。
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
把握径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38871201BT40-MMC8C-902~820903642
39,720
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871217BT40-MMC8C-1202~8201204372
41,850
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871226BT40-MMC12C-904~1230903544
44,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871235BT40-MMC12C-1204~12301206074
46,220
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871244BT50-MMC8C-1052~8201053642
46,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871253BT50-MMC8C-1352~8201354372
48,330
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871262BT50-MMC8C-1652~82016543105
50,140
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871271BT50-MMC12C-1054~12301053544
50,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871287BT50-MMC12C-1354~12301356074
52,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
38871296BT50-MMC12C-1654~123016570104
54,850
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする