曜日別特売

サイドチャック型オイルホールホルダ

サイドチャック型オイルホールホルダ - 日研工作所サイドチャック型オイルホールホルダ - 日研工作所
内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38872382BT30-SKO10-1355~1027.56313541
100,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38872391BT30-SKO10-135B5~1027.56313518
121,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38872407BT30-SKO16-140B10~16406314023
123,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
38872416BT30-SKO16-14510~16406314551
102,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38872425BT30-SKO25-14516~25558014548
104,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
38872434BT30-SKO25-145B16~25558014528
125,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする