ゼロフィット型スリムチャック

ゼロフィット型スリムチャック - 日研工作所ゼロフィット型スリムチャック - 日研工作所ゼロフィット型スリムチャック - 日研工作所
内容量1個
注意
※振れ調整用レンチと締付スパナは付属していません。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(Φmm)
寸法C1(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38873256BT30-SZF6-9019.540.50.7~6.021~359042-
32,130
27,880
30,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
38873265BT30-SZF10-9027.548.51.75~10.030~50903561
33,370
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
38873274BT30-SZF16-1054059.52.75~16.045~651054076
35,400
30,880
33,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
38873283BT40-SZF6-9019.540.50.7~6.021~359037-
34,430
29,880
32,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
38873292BT40-SZF6-15019.548.50.7~6.021~3515060-
36,230
31,880
35,068(税込)
翌々日出荷
38873301BT40-SZF10-9027.548.51.75~10.030~509037-
34,570
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
38873317BT40-SZF10-15027.548.51.75~10.030~5015097-
36,370
31,880
35,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
38873326BT40-SZF16-904059.52.75~16.040~709037-
37,900
32,880
36,168(税込)
9日以内出荷
38873335BT40-SZF16-1504059.52.75~16.040~7015097-
39,900
34,880
38,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
38873344BT40-SZF25-1205566.516.0~25.455~851205584
41,880
36,880
40,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
38873353BT40-SZF25-1505566.516.0~25.455~8515086114
42,880
37,880
41,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
38873362BT50-SZF6-10519.540.50.7~6.021~3510541-
39,730
34,880
38,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
38873371BT50-SZF6-16519.548.50.7~6.021~3516563-
41,630
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
38873387BT50-SZF10-10527.548.51.75~10.030~5010541-
39,870
34,880
38,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
38873396BT50-SZF10-16527.548.51.75~10.030~50165101-
41,770
36,880
40,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
38873405BT50-SZF16-1054059.52.75~16.040~7010541-
41,900
36,880
40,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
38873414BT50-SZF16-1654059.52.75~16.040~70165101-
43,700
37,880
41,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
38873423BT50-SZF25-1355566.516.0~25.455~8513571-
45,880
39,880
43,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
38873432BT50-SZF25-1655566.516.0~25.455~85165101-
47,680
41,880
46,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする